Kit d'outils pour débosselage léger de carrosserie
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour débosselage léger de carrosserie
Pour travaux de pressage de carrosserie légers
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
Poids 25 kg
Pression maximum : 4 tonnes
Convient aux endroits difficiles à atteindre
Faible poids pour une manipulation aisée
Raccord enfichable pour un assemblage plus rapide
Contenu :
- Applicateur, pompe manuelle sans tuyau, cylindre de pression (course de 127 mm), pièce de pression cannelée, prisme pour pièce de pression, cale pour pièce de pression, tige de piston, cylindre, socle avec tasseau en caoutchouc, tuyaux de rallonge de 75 mm, 150 mm, 215 mm, 420 mm et 495 mm, flexible de 1,8 m, raccord de tuyauterie, bouchon en caoutchouc, mallette en métal (1 de chaque)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!