Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils pour embrayage DSG
Kit d'outils pour embrayage DSG - 1
Kit d'outils pour embrayage DSG - 2
Kit d'outils pour embrayage DSG - 3
Kit d'outils pour embrayage DSG - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour embrayage DSG

9 pièces Pour l'installation et la dépose d'embrayage DSG sur les véhicules VAG conformément aux indications du manuel de réparation du constructeur.
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
Contenu de la livraison :


  • 1 x traverse pour la dépose et l'installation du carter d'embrayage (T10323)

  • 1 x extracteur pour embrayage avec raccord à baïonnette, nouvelle version (T10373A)

  • 1 x jauge d'extrémité pour l'étalonnage d'un embrayage neuf (T10374), utilisation des deux côtés - calcul de la profondeur d'engagement des roulements K1 + K2

  • 1 x jauge d'extrémité pour l'étalonnage d'un embrayage neuf (T10466), utilisation des deux côtés - calcul de la profondeur d'engagement des roulements K1 + K2 ; nouvelle version à partir de 06/2011

  • 1 x pièce de pression pour l'installation et le positionnement de l'embrayage (T10376)

  • 1 x outil d'actionnement pour l'installation et la dépose du levier d'engagement de l'équipement mécatronique (T10407)

  • 1 x cône de montage pour le couvercle de connecteur d'embrayage (T10302)

  • 1 x boulon de fixation pour l'embrayage double (T10303)

  • 1 x pince pour anneau d'arrêt - dépose du circlip sur l'arbre-pignon.
Indication

Si l'embrayage doit uniquement être installé et déposé, aucun étalonnage n'est requis. Toutefois, il faut ré-étalonner l'embrayage en cas de remplacement complet.