Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour embrayage DSG 18 pièces
Pour l'installation et la dépose d'embrayage DSG sur les véhicules VAG conformément aux indications du manuel de réparation du constructeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 1 x traverse pour la dépose et l'installation du carter d'embrayage (T10323)
- 1 x extracteur pour embrayage avec raccord à baïonnette, nouvelle version (T10373A)
- 1 x jauge d'extrémité pour l'étalonnage d'un embrayage neuf (T10374), utilisation des deux côtés - calcul de la profondeur d'engagement des roulements K1 + K2
- 1 x jauge d'extrémité pour l'étalonnage d'un embrayage neuf (T10466), utilisation des deux côtés - calcul de la profondeur d'engagement des roulements K1 + K2 ; nouvelle version à partir de 06/2011
- 1 x pièce de pression pour l'installation et le positionnement de l'embrayage (T10376)
- 1 x outil d'actionnement pour l'installation et la dépose du levier d'engagement de l'équipement mécatronique (T10407)
- 1 x cône de montage pour le couvercle de connecteur d'embrayage (T10302)
- 1 x boulon de fixation pour l'embrayage double (T10303)
- 1 x pince pour anneau d'arrêt - dépose du circlip de l'arbre-pignon.
- Aucun étalonnage n'est nécessaire si l'embrayage est uniquement installé et déposé.
- En cas de remplacement de l'embrayage, celui-ci doit être réétalonné.
- DSG 7 vitesses (code 0AM) jusqu'à 05/2011 et DSG 7 vitesses (code 0AM) à partir de 06/2011
- DSG 7 vitesses (code 0CW) S-tronic
- Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses (code 08D)
- DSG 6 vitesses bain d'huile (code 02E)
- VW Golf, Golf Plus, Eos, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Touran à partir de l'AM 2004
- Audi A3 à partir de l'AM 2004
- Seat Altea, Altea XL, Ibiza, Leon, Toledo à partir de l'AM 2004
- Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti à partir de l'AM 2004
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!