Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford - 1
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford - 2
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford - 3
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford - 4
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford - 5
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford - 6
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford

19 pièces. Pour le démontage de l'ensemble de moyeu de roue/roulement avec disque de frein.

  • Poids du produit (par pièce): 24480 g
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
Art. N° Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952003670
24480 g
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Permet de démonter facilement les ensembles de roulement de roue complets avec moyeu et disque de frein directement sur le véhicule, sans avoir à retirer la jambe à ressort. Il est ainsi possible de remplacer uniquement le disque de frein ou le roulement de roue et le moyeu de roue selon les besoins

  • Grâce à la nouvelle bague d'expansion et la pièce de pression de 93 mm de diamètre, il est également possible de desserrer les disques de frein très grippés sur le moyeu de roue/l'unité de roulement sur les essieux arrière des Ford Transit à partir de 2006

  • Comme le démontage des composants individuels (disque de frein/carter de roulement de roue) est extrêmement difficile, l'ensemble est fourni avec un vérin hydraulique 32 tonnes


Contenu de la livraison :


  • 1 socle (avec support de 111,0 mm de diamètre)

  • 1 bague d'insertion (adaptateur pour diamètre 97,5 mm)

  • 1 bague d'expansion (adaptateur pour diamètre 160,0 mm)

  • 4 pièces de pression de 44/68/77/93 mm de diamètre

  • 1 vérin hydraulique 32 tonnes

  • 1 broche de tirage avec écrou M24, L = 535 mm

  • 5 pieds coniques

  • 5 vis à tête cylindrique M10 avec entraînement TX50

  • 1 x graisse pour filetage