Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu principal d'outils pour roulement de roue de Ford Transit, avec vérin hydraulique Ford
19 pièces. Pour le démontage de l'ensemble de moyeu de roue/roulement avec disque de frein.
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
- Permet de démonter facilement les ensembles de roulement de roue complets avec moyeu et disque de frein directement sur le véhicule, sans avoir à retirer la jambe à ressort. Il est ainsi possible de remplacer uniquement le disque de frein ou le roulement de roue et le moyeu de roue selon les besoins
- Grâce à la nouvelle bague d'expansion et la pièce de pression de 93 mm de diamètre, il est également possible de desserrer les disques de frein très grippés sur le moyeu de roue/l'unité de roulement sur les essieux arrière des Ford Transit à partir de 2006
- Comme le démontage des composants individuels (disque de frein/carter de roulement de roue) est extrêmement difficile, l'ensemble est fourni avec un vérin hydraulique 32 tonnes
Contenu de la livraison :
- 1 socle (avec support de 111,0 mm de diamètre)
- 1 bague d'insertion (adaptateur pour diamètre 97,5 mm)
- 1 bague d'expansion (adaptateur pour diamètre 160,0 mm)
- 4 pièces de pression de 44/68/77/93 mm de diamètre
- 1 vérin hydraulique 32 tonnes
- 1 broche de tirage avec écrou M24, L = 535 mm
- 5 pieds coniques
- 5 vis à tête cylindrique M10 avec entraînement TX50
- 1 x graisse pour filetage
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
- Ford Transit à partir de l'année de fabrication 2002 avec cercle des trous (fixation de disque de frein) de 97,5 mm et 111 mm de diamètre
- Essieu avant de Ford Tourneo sur les véhicules avec roues motrices à l'avant et l'arrière
- Essieu arrière de Ford Transit à partir de l'année de fabrication 2006 (avec roues motrices à l'avant)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!