Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de pièces de pression pour silentblocs de l'essieu arrière Renault Laguna
6 pièces. Pour la pose et la dépose des roulements du corps de l'essieu sur l'essieu arrière d'une Renault Laguna.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé en option avec une broche mécanique ou par voie mécanique/hydraulique avec un serre-joint
- Le roulement peut être changé directement sur le véhicule sans démonter le corps de l'essieu
- Grande économie de temps, installation et dépose sans dommage
Contenu de la livraison :
- 1 x pièce de pression à fenêtre
- 1 x cloche à fenêtre
- 1 x broche avec écrous de pression et deux roulements de pression
- 1 x adaptateur de montage pour axe hydraulique à graisse
- 1 x graisse pour axe
Renault Laguna II (année-modèle 2001 – 2007)/Renault Laguna III (à partir de l'année-modèle 2007)/Laguna Grandtour OE référence par ex. 77 01 209 534
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!