Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4
Avec 2 étagères
- Hauteur d'installation min.: 650 mm
- Matière: Acier
- Finition: Revêtu par poudre
- Capacité de charge: 27,5 kg
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative
- Etagères flottantes circulaires en bois
- Accès total
Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément
- Mécanisme quasiment invisible
- S'installe dans des meubles standard
- Stabilise l'élément
Cadre robuste revêtu par poudre blanc RAL 9010
- Protection à long terme
- Entretien facile
Etagère en bois avec rebord en fil acier chromé extra-brillant de ∅ 7 mm
Aspect esthétique
Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm
- Grand espace de rangement
- Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle
Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément
- Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm
- Optimisation de l'espace
- Post-équipement facile
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!