Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'un feutre, stylo, crayon et surligneur
Le bureau miniature des personnes en déplacement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tige triangulaire ergonomique pour une écriture sans fatigue
Inclut une boîte de stockage pratique.
Contenu de la livraison
- 1 feutre à pointe superfine recouverte de métal, pointe d'environ 0,3 mm de largeur, couleur de l'encre : Noir
- 1 stylo à bille, épaisseur de trait : moyenne, couleur de l'encre : Bleu
- 1 porte-mine rétractable avec gomme, épaisseur de trait : 0,5 mm
- 1 surligneur, épaisseur de trait : environ 1 - 4 mm, couleur fluorescente : Jaune
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!