Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de burins de coupe spécial pour carrosserie
Kit de burins de coupe spécial pour carrosserie - 1
Kit de burins de coupe spécial pour carrosserie - 2
Kit de burins de coupe spécial pour carrosserie - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de burins de coupe spécial pour carrosserie

Extra-fin, coudé droite et gauche

  • Longueur: 290 mm
  • Largeur: 25 mm
  • Hauteur: 7 mm
  • Poids du produit (par pièce): 850 g
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001004
290 mm 25 mm 7 mm 850 g
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
  • Pour la découpe de carrosserie, le soudage par points et les pièces de tôle, spécialement conçu pour les hayons, les portes, etc.

  • Avec une section meulée concave à un côté

  • Dimensions L x l x H 290 x 25 x 7 mm