Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de ciseaux à bois

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de ciseaux à bois

Jeu de 6 pièces avec des largeurs de lame de 10, 16, 20, 24, 26 et 30 mm. Manche bi-matière pour une résistance maximale conforme à la norme DIN.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Manche bimatière


Antidérapant, utilisation sans fatigue



Cache antichoc en métal


Transfert de force optimal à l'impact, longue durée de vie



Lame en chrome vanadium poli


Découpe nette, longue durée de vie