Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de ciseaux à bois
Jeu de 6 pièces avec des largeurs de lame de 10, 16, 20, 24, 26 et 30 mm. Manche bi-matière pour une résistance maximale conforme à la norme DIN.
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
Manche bimatière
Antidérapant, utilisation sans fatigue
Cache antichoc en métal
Transfert de force optimal à l'impact, longue durée de vie
Lame en chrome vanadium poli
Découpe nette, longue durée de vie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!