Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 1
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 2
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 3
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 4
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 5
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 6
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 7
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue

34 pièces. Kit d'outils spéciaux pour dégripper et déposer les injecteurs bloqués sur le véhicule

  • Nombre de pièces: 19 PCS
  • Poids du produit (par pièce): 6000 g
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
Art. N° Nombre de pièces Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952003535
19 PCS 6000 g
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
Plusieurs options de dépose de l'injecteur


  • Extraction de l'injecteur complet à l'aide d'un extracteur à fourche. Un démontage partiel n'est donc pas nécessaire.

  • Extraction de l'injecteur endommagé à l'aide de la broche de traction.

  • Pour des injecteurs particulièrement grippés, nous conseillons d’utiliser notre vérin mécahydraulique à piston creux de 12T


Contenu de la livraison


  • 1 traverse

  • 2 x pieds d'appui

  • 1 butée à billes

  • 1 x écrou de pression

  • 1 x broche de traction M18x1,5, avec insert plastique

  • 1 x broche de traction M18x1,5

  • 1 x broche de traction M18x1,5/M18x1,5

  • 1 x adaptateur M18x1,5/M18x1,5

  • 1x extracteur à fourche M18x1,5

  • 1x poignée pour tubulure d’injection

  • 1 x support pour taraud M16x1,5

  • 1 x taraud M16x1,5

  • 1x extracteur pour corps d’injecteur

  • 1 x aimant récupérateur

  • 2 x clé Allen