Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de dépose d'injecteur, Ford 2.0 Ecoblue
34 pièces. Kit d'outils spéciaux pour dégripper et déposer les injecteurs bloqués sur le véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Plusieurs options de dépose de l'injecteur
- Extraction de l'injecteur complet à l'aide d'un extracteur à fourche. Un démontage partiel n'est donc pas nécessaire.
- Extraction de l'injecteur endommagé à l'aide de la broche de traction.
- Pour des injecteurs particulièrement grippés, nous conseillons d’utiliser notre vérin mécahydraulique à piston creux de 12T
Contenu de la livraison
- 1 traverse
- 2 x pieds d'appui
- 1 butée à billes
- 1 x écrou de pression
- 1 x broche de traction M18x1,5, avec insert plastique
- 1 x broche de traction M18x1,5
- 1 x broche de traction M18x1,5/M18x1,5
- 1 x adaptateur M18x1,5/M18x1,5
- 1x extracteur à fourche M18x1,5
- 1x poignée pour tubulure d’injection
- 1 x support pour taraud M16x1,5
- 1 x taraud M16x1,5
- 1x extracteur pour corps d’injecteur
- 1 x aimant récupérateur
- 2 x clé Allen
- Ford 2.0 Eco Blue – moteurs à partir de 2016 en Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit et Custom (à partir de 2018) etc.
- Codes moteur YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!