Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de déplacement par traction WingLine S et L
Pour une utilisation en option avec la quincaillerie pour porte pliante WingLine S ou WingLine L. Grâce à la fonction de déplacement par traction, les façades peuvent être ouvertes indépendamment en tirant doucement sur la poignée (angle d'ouverture minimal de 35°)
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
- Mécanisme d'ouverture avec fonction de fermeture amortie
- Disponible en 3 versions différentes pour les portes légères, moyennement lourdes ou lourdes
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
A visser sur le battant de porte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!