Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit dispositif antichute pour nettoyage de vitres ABS
Kit d'équipement de protection individuelle contre les chutes : nettoyage de vitres en toute sécurité avec harnais de sécurité, attache, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le saviez-vous : Les employés chargés du nettoyage des vitres doivent être protégés contre les chutes dès le premier étage. Les constructeurs doivent donc s'assurer qu'un dispositif de sécurité est placé près des fenêtres. Le personnel de nettoyage et d'entretien a besoin d'un équipement approprié et adapté au dispositif de fixation existant. Notre kit de protection pour nettoyeurs de vitres ABS Window Cleaner comprend les équipements de protection individuelle nécessaires pour éviter les chutes.
Le kit d'équipement de protection individuelle contre les chutes pour nettoyeurs de vitres se compose du harnais de sécurité ABS Comfort, d'une attache de 2 m de long avec amortisseur de chute intégré ainsi qu'une sacoche de protection noire.
- Harnais de sécurité (DIN EN 361:2002)
- Attache (2 m)
- Sacoche incluse
Pour garantir la sécurité personnelle pendant le nettoyage des fenêtres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!