Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colonne de douche THETIS
Ensemble complet de douche à colonne avec pomme de douche « Pluie », douchette et mitigeur thermostatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ensemble de douche, au design moderne et aux lignes arrondies très harmonieuses
Mitigeur thermostatique NF
- Ajustement de la température avec la poignée équipée d’un bouton de blocage de température à 38° pour plus de confort
- Blocage de la température à 38°C pour plus de sécurité
- L’intégration de l’inverseur dans le mécanisme de réglage de débit du mitigeur permet un gain esthétique appréciable
- Inverseur intégré dans le croisillon : permet de passer rapidement de la grande pomme de douche à la douchette
- Cartouche céramique anticalcaire avec filtre
- Bouton ECOSTOP sur le mitigeur permettant de limiter le débit et donc la consommation d’eau
- Clapets anti-retour pour éviter une contamination du circuit
Pomme de douche « Pluie » NF
- Large, pour un écoulement maximal
- Nettoyage facilité avec picots anticalcaires
Douchette Extra-Large NF
- 5 fonctions : jets pluie, massage, moussant, tonique et mixte
- Nettoyage facilité avec picots anticalcaires
Colonne de douche
- Colonne de Ø 24 mm pour un passage aisé de l’eau jusqu’à la pomme de douche
- Support douchette coulissant à bouton pour plus de précision
- Réglage télescopique de la hauteur de la colonne
- Flexible de douche NF
- Flexible à écrous coniques à double agrafage de 150 cm de long
NF EN 1717 & NF 077
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!