Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de douche jetable blanc avec bague couleur
Facilite l'entretien et le remplacement dans le cadre d'un protocole de décontamination
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Longueur de 150 cm
Une couleur = une période
- Le repérage par bague de couleur permet de connaître la période de mise en place du kit suivant un calendrier précis
Entretien facilité
- Douchette et flexible entièrement lisses pour un nettoyage facile et efficace
Pratique
- Conditionné dans un emballage plastique individuel avec deux joints d'étanchéité
Pour les installations de douche dans les milieux nécessitant un entretien et un remplacement régulier des systèmes sanitaires : hôpitaux, maisons de retraite
Dans le cadre d'un protocole de décontamination stricte
Etablir un calendrier précis de changement des kits de douche suivant la couleur de la bague. Commencer par exemple par la bague blanche
Une fois la première période passée, utiliser un kit avec une bague de couleur différente (verte par exemple)
La seconde période terminée, utiliser la troisième couleur de bague (jaune en l'occurence) pour se différencier des deux premières périodes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!