Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de montage de type A pour poignée de porte en acier inoxydable
Pour fixation des deux côtés sur bois, plastique et aluminium.
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
- Convient aux poignées de porte ST/A100 et ST/A110
- Epaisseur de porte jusqu'à 80 mm
Lors de la pose d'une poignée de porte ST/A100 ou ST/A110, les tiges filetées doivent être raccourcies en fonction de l'épaisseur de la porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux poignées de porte ST/A100 et ST/A110.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!