Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 1 Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 2 Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 3 Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 4 Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 5 Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 2
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 3
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 4
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 5
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Diamètre du cordon rond : 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
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
  • Diamètre du cordon rond : 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • Pour la fabrication simple et rapide de joints toriques

  • NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, p. ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance à la chaleur : -30 °C à +100 °C

  • Résistance aux autres produits : Huile, essence, graisse, hydrocarbures aliphatiques (propane, butane, huiles minérales), acides dilués et alcalis
Indication

Norme DIN ISO 3302-1, classe de tolérance E1 applicable aux tolérances de dimensions