Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LOT PINCE ET PIEDS DE MEUBLES

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LOT PINCE ET PIEDS DE MEUBLES

Optimisez le montage de vos cuisines grâce à ce nouveau lot pince et pieds de meubles !
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
Composition du lot :



1 PINCE DE REGLAGE E-JUST Art. N° 0683 370 030 


La pince de réglage la plus rapide et la plus confortable du marché


  • Avec la pince de réglage E-Just, gagnez jusqu’à 30 mn sur le montage d’une cuisine.

  • Fonctionne avec une batterie Li-ion 12V permettant le réglage de pieds chargés jusqu’à 100 kilos.

  • Poignée ergonomique qui permet un accès facile, intuitif et pratique pour l’utilisateur.

  • L’éclairage LED sur la tête permet une meilleure navigation et visibilité près du pied de meuble.

  • L'articulation sur la pince de réglage permet un angle d'utilisation réglable jusqu'à 17 degrés.

  • Les pinces sont équipées d'une batterie lithium-ion compacte et de longue durée.

  • 1 charge = réglages de 10 cuisines

 


 

400 PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 100 MM Art. N° 0683 370 301


Réglez la hauteur de vos pieds à l’aide de notre outil de réglage à batterie !


  • Réglage rapide de la hauteur par double filetage trapézoïdal.

  • Fermeture à baïonnette pour une connexion sécurisée entre l'embase et le pied

  • Pied de meuble réglable très robuste et durable fabriqué en plastique de haute qualité (ABS/PS)

  • Maintien ferme avec une grande surface d'appui (∅ 78 mm)

  • Produits complémentaires :

Tournevis


Clé 6 pans


Clé hexagonale