Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Galerie de voiture pour échelles
Pour un transport en toute sécurité des échelles à l'intérieur du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- L'échelle se fixe fermement sous le toit du véhicule
- L'échelle peut être rangée ou retirée de la fixation en toute simplicité
- La galerie pour échelle est facile à installer
- Entraxe maximal des supports de 1 442 mm, hauteur maximale de 145 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!