Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de post-équipement pour pince C
Kit de post-équipement pour pince C - 1
Kit de post-équipement pour pince C - 2
Kit de post-équipement pour pince C - 3
Kit de post-équipement pour pince C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de post-équipement pour pince C

Pour post-équipement de pince C pour Spot 9000 avec pince X
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
Pince C pneumatique avec pression de contact de 450 daN, pour toutes les longueurs de bras jusqu'à 635 mm



Remplacement rapide des bras grâce au blocage par levier



Plus grande accessibilité dans les endroits exigus et les petites ouvertures



Meilleure qualité de soudure même avec des bras longs



Refroidissement par eau des électrodes jusqu'à la pointe



Manipulation optimisée grâce à la poignée qui peut pivoter à 360°



Vaste assortiment d'électrodes de rechange



Inclus dans le kit fourni :


  • Pince C à refroidissement par eau

  • Bras C court, longueur 85 mm

  • Raccord de distributeur pour deux pinces

  • Câble électrique refroidi par eau, longueur 2,5 m

  • Raccord coudé pour deux pinces

  • Support de bac pour pince C

  • Capuchon en plastique pour raccord coudé