Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de protection de fenêtre W-FS BASIC
Système de surveillance électronique des fenêtres
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
Surveillance de l'état des fenêtres : OUVERT/FERME/INCLINE
En fonction du type de capteur installé
Clair
Affichage du contrôle visuel dans le boîtier de commande domestique
Activation ou désactivation de la fonction d'alarme à l'aide du boîtier de commande domestique
Alarme visuelle et sonore en cas de tentative d'effraction
Le système peut également alerter un numéro enregistré par SMS ou un service de sécurité.
Il est possible de programmer jusqu'à 100 capteurs au niveau du centre de commande
Reconnu VdS
Pour toutes les ouvertures (portes, fenêtres, etc.) dans la maison, le jardin, le garage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!