Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de protection pour habitacle de véhicule
Kit de protection 5 pièces pour habitacle de véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- Toutes les protections nécessaires sont fournies dans un sac en polythène qui les protège contre la poussière
- Evaluation facile des besoins en matériel en un seul ensemble : limite l'espace de stockage et les systèmes de distributeur inutiles
- Adapté à l'habitacle de la plupart des véhicules
- Aide les installateurs à se conformer aux normes de qualité requises
Protection de siège
Epaisseur de matériau optimale pour une grande résistance aux déchirures et une excellente élasticité grâce à l'épaisseur du film de 0,015 mm
Tapis de sol mixte
- La combinaison papier absorbant et revêtement inférieur empêche les salissures
- Protection contre l'huile, la saleté et l'eau
Protection de volant, levier de vitesses et frein à main
- Mise en place très facile grâce aux bandes élastiques cousues
- Protège les commandes contre la saleté
- Protection pour volant d'un diamètre de 350-400 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!