Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de protection pour habitacle de véhicule
Le kit de protection d'habitable de véhicule 5 pièces se compose d'une protection de siège, d'un tapis de sol, et d'un film de protection pour le volant, le levier de vitesses et le frein à main
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
Facile à utiliser
- Toutes les protections requises en un seul segment d'arrachage
- Evaluation facile des besoins en matériel en un seul ensemble : limite l'espace de stockage et les systèmes de distributeur inutiles
- Convient à la plupart des habitacles de voiture
- Aide les mécaniciens à satisfaire aux normes de qualité
- Toutes les protections sont protégées de la poussière dans un boîtier distributeur (L x l x H, en mm : 720 x 170 x 170)
Protection de siège et tapis de sol
- Adaptation et adhérence parfaites grâce au revêtement inférieur antidérapant
- Protection contre l'huile, la saleté et l'eau
Film de protection pour volant, levier de vitesses et frein à main
- Film multicouche spécialement conçu pour être antidérapant et adhérant
- Film hautement extensible, s'adapte avec souplesse aux contours
- Le matériau transparent permet d'identifier les symboles
- Protège les commandes contre la saleté
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!