Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-H-W
Pour portes en bois à pose murale
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
- Capacité de charge : 40 kg
- Epaisseur de porte : 26-40 mm
- Largeur de porte : 450-2 000 mm
- Hauteur de porte max. 3 000 mm
- Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!