Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de rallonge pour cadre de table TMQ70/3
Kit de rallonge pour cadre de table TMQ70/3 - 1
Kit de rallonge pour cadre de table TMQ70/3 - 2
Kit de rallonge pour cadre de table TMQ70/3 - 3
Kit de rallonge pour cadre de table TMQ70/3 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de rallonge pour cadre de table TMQ70/3

Kit de rallonge comme solution d'angle variable pour le cadre de table à hauteur réglable électriquement TMQ70/3

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Le troisième pilier augmente la capacité de charge dynamique à 120 kg avec une répartition uniforme de la charge

  • Levage bidirectionnel pour une plus grande stabilité

  • Avec moteur électrique 230 V et unité de commande, pour connexion directe à la prise à l'aide d'une fiche Euro (câble d'alimentation d'env. 2 m)

  • Détection de collision intégrée : La table s'arrête et change de sens pour éviter toute collision
Indication

Cadre de table disponible séparément