Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de béquille/poignée S 45
Pour portes à plaque de poignée ovale et cache barillet
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
Excellente tenue
Union vissée 3 points invisible, bout-à-bout
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : 7
Masse de la porte : -
Résistance au feu : B
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 4
Protection anti-effraction : 2
Type de version : U
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes de maison.
Convient aux portes DIN droite et DIN gauche par rotation de la plaque de poignée ovale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!