Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de pinces à rivet à expansion en plastique
Pour la dépose des rivets à expansion en plastique et des raccords sur les pièces de garniture d'un véhicule, sans causer de dommages
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les doigts de préhension fins garantissent une prise en main sûre, même sur les têtes de rivets situées à l'intérieur du corps du rivet
- Retirer et remplacer sans effort les rivets et les clips après avoir tiré le mandrin à expansion vers l'intérieur, sans causer de dommages
- Manipulation optimale grâce à la pince à ouverture automatique
Contenu de la livraison :
- 1 pince, droite
- 1 pince, 90°
- 1 pince avec 3 doigts de préhension pour Nissan, Infiniti, etc.
Adapté aux modèles Fiat, Ford, Nissan, Infiniti, Toyota, Opel/GM, Chrysler, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!