Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'entretoises

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'entretoises

Tolérances conformes à DIN 522, acier non allié, profilé à froid, 575 pièces

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 575 PCS
  • Matière: Acier
  • Finition: Brut
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
04202
575 PCS Acier Brut
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
Information on price display
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
Assortiment de 575 pièces


  • 50 x rondelles entretoise 24 x 36 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 24 x 36 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 24 x 36 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 25 x 38 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 25 x 38 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 25 x 38 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 28 x 40 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 28 x 40 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 28 x 40 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 30 x 42 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 30 x 42 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 30 x 42 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 32 x 44 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 32 x 44 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 32 x 44 x 1,0 mm


Le format de poche permet de monter ce jeu n'importe où ainsi qu'un gain de place (par ex : sur les façades avant des étagères de distribution de petites pièces).



L'inventaire des pièces est réalisable en un clin d'œil et peut être ainsi réorganisé en temps utile.



Les rondelles et les entretoises sont utilisées pour compenser le jeu dans les assemblages mécaniques composés d'arbres, d'essieux ou de toute autre pièce. Elles peuvent également être utilisées comme bagues de calage pour minimiser le jeu de fonctionnement normal dû aux tolérances des circlips et des rivets.

Indication

La référence indique : 0420 10 203


  • Famille 0420 ->

  • Diamètre interne 10->

  • Diamètre externe 20->

  • Le dernier chiffre correspond à l'épaisseur :

3->force mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm