Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de galets de roulement, système encastré SlideLine 55 Pour portes coulissantes en bois encastrées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- A percer et visser
- 2 galets de roulement sont requis par porte coulissante
- Avec dispositif de réglage en hauteur sans outil à l'aide d'une molette
- Utilisation optimale de l'espace de rangement avec les portes coulissantes à grande ouverture
- Pas de perte d'espace de stockage grâce à l'amortissement intégré
- Un système unique permet la pose de portes encastrées ou à recouvrement
- Les portes coulissantes offrent une plus grande liberté de mouvement dans l'espace de travail
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Buffets, armoires de bureau
A percer et visser sur portes coulissantes en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!