Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de réparation de bâche, jeu de rustines 32 pièces
Système de réparation de bâche, jeu de rustines 32 pièces - 1
Système de réparation de bâche, jeu de rustines 32 pièces - 2
Système de réparation de bâche, jeu de rustines 32 pièces - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de réparation de bâche, jeu de rustines 32 pièces

Système de réparation autocollant pour les bâches de camion, tentes, housses, etc., défectueuses.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Réparation simple de qualité professionnelle


  • Rustines prêtes à l'emploi à fort pouvoir collant

  • Rapide à utiliser

  • Large gamme de couleurs


Application mobile


Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment



Optimisation des coûts


  • Pas besoin de se rendre en atelier

  • Temps de réparation nettement réduits

  • Temps d'immobilisation non nécessaires réduits

  • Contribue à réduire les réclamations concernant d'éventuels dommages sur la cargaison


Résistance aux UV



Résistance aux brosses de lavage



Contenu de la livraison


  • 3 rustines 300 x 200 mm

  • 3 rustines 200 x 200 mm

  • 4 rustines 300 x 100 mm

  • 4 rustines 200 x 100 mm

  • 6 rustines 100 x 100 mm

  • 6 rustines 200 x 50 mm

  • 6 rustines 100 x 50 mm
Indication

La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application ! Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.

Article ni repris, ni échangé.