Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de réparation de bâche Jeu de 10 rustines
Système de réparation mobile auto-adhésif pour les bâches de camion, tentes, housses, etc., défectueuses.
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
Réparation simple de qualité professionnelle
- Rustines prêtes à l'emploi à fort pouvoir collant
- Utilisation rapide
- Grand choix de coloris
Application mobile
Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment
Coûts optimisés
- Pas besoin de se rendre en atelier
- Temps de réparation nettement réduits
- Temps d'immobilisation non nécessaires réduits
- Elimine les réclamations concernant d'éventuels dommages sur la cargaison
Résistant aux UV
Résistant aux brosses de lavage
Température d'application : -15 °C à +40 °C
Résistance à la température : -40 °C à +70 °C
Contenu :
10 rustines de dimensions 500 x 210 mm
La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application !
Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant
Ces informations sont une simple recommandation basée sur notre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire ! Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.
Système unique pour réparer les bâches défectueuses sur la route et en atelier. Permet de réparer de façon permanente les trous, entailles et déchirures de manière simple et à moindre coût. Peut être utilisé pour les bâches de camion, les tentes d'exposition, les bâches de protection contre les chocs sur les pistes de ski, les coffres à bagage, les caravanes, les coffres à skis, etc.
- La surface d'application doit être propre, sèche et exempte de graisse. Nettoyer la zone autour du défaut avec un chiffon propre et un produit nettoyant pour pièces pour éliminer les saletés et l'huile
- Sélectionner une rustine et retirer le film de protection
- Appliquer la rustine sur la surface en veillant à éviter les plis, puis appuyer fermement sur la rustine (si nécessaire, en la frappant contre une surface solide avec un maillet en caoutchouc)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!