Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit scellement chimique WIT-P 200
Fixation en support plein et creux de chauffe-eau, bloc climatisation, …
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
- Kit livré en blister permettant de réaliser 4 points de fixation
- Cartouche utilisable avec un pistolet à silicone standard
- Livré avec tamis pour mise en œuvre dans la maçonnerie creuse
- Cartouche réutilisable en remplaçant le bec mélangeur et en refermant le bouchon
Kit contenant :
- 1 cartouche de mortier WIT-P 200 (150ml) avec poussoir (5918201150)
- 2 becs mélangeurs (090342001)
- 4 tiges filetées M10 x 160 mm en acier zingué 5.8 avec écrou et rondelle
- 4 tamis pour matériaux creux SH Ø16 x 130 mm (090344 165)
Diamètre de perçage avec tamis : 16 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!