Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de séparateurs Magic Classic
Pour Duowing, largeur de corps 1 200 mm
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
Séparation variable de l'unité de tiroir H95 et H127 en cas d'utilisation de Duowing
Joints à ressort/clic pour un montage rapide sans outils
Peut être transformé à tout moment
Peut être réglé sans nécessiter d'outils
Assorti à la couleur du cadre
Les séparateurs de tiroir longitudinaux et transversaux peuvent être découpés à la bonne longueur
Contenu de la livraison :
- 3 x séparateurs de tiroir longitudinaux
- 2 x séparateurs de tiroir transversaux
- 6 x connecteurs transversaux
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour longueur nominale 500
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!