Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de supports verre Variowing
Jeu de supports verre  Variowing - 1
Jeu de supports verre  Variowing - 2
Jeu de supports verre  Variowing - 3
Jeu de supports verre  Variowing - 4
Jeu de supports verre  Variowing - 5
Jeu de supports verre  Variowing - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de supports verre Variowing

Système d'attaches élégant pour barres rondes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Conception modulaire


faisant appel à divers matériaux tels que le verre ou le verre acrylique (résistance matériau : 4 mm)



Réglage d'inclinaison sans outils à l'aide des barres rondes

Indication

Tous les bords du verre doivent être fraisés (env. 0,7 mm x 45°). Nous vous recommandons le verre ESG.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.