Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pack combinant les attaches SW1 W-FIX à verrouillage automatique Ø 1,5 à 2,5 mm et le câble Ø 1,5 mm pour la suspension rapide.
Kit avec embout boucle pour une installation rapide
Système de suspension par câble rapide.
Attache "Fast" permet de réduire le temps de montage
Kit avec embout simple mousqueton pour une installation rapide
Kit avec embout double mousqueton pour une installation rapide