Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tiroir Slidebox H84
Tiroir Slidebox H84 - 1
Tiroir Slidebox H84 - 2
Tiroir Slidebox H84 - 3
Tiroir Slidebox H84 - 4
Tiroir Slidebox H84 - 5
Tiroir Slidebox H84 - 6
Tiroir Slidebox H84 - 7
Tiroir Slidebox H84 - 8
Tiroir Slidebox H84 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiroir Slidebox H84

Conditionnement par kit

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Avec système Soft-Close intégré

  • Réglage en hauteur intégré ±2 mm et réglage latéral 1 mm

Testé sur plus de 60 000 cycles

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !