Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de vérin hydraulique 32 T

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de vérin hydraulique 32 T

5 pièces. Kit d'outils universels pour l'insertion et le montage des fusées d'essieu, des joints à rotule et des silentblocs avec une plage de mouvement d'environ 113 mm.

  • Poids de charge maxi: 32 t
  • Longueur de course: 113 mm
  • Diamètre de filetage de broche: 24 mm
  • Poids du produit (par pièce): 11100 g
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
Art. N° Poids de charge maxi Longueur de course Diamètre de filetage de broche Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001257
32 t 113 mm 24 mm 11100 g
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
  • L'extracteur et l'axe de pression sont directement montés dans la tige de piston


Contenu de la livraison :


  • 1 x anneau de protection du filetage

  • 1 x broche à compression M 24 x 3

  • 1 x barre de traction M 22 x 2,5

  • 1 x écrou M 22 x 2,5

  • 1 x raccord rapide CEJN