Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 1
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 2
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 3
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 4
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 5
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 6
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 7
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 8
Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de démontage pour roues jumelées sur les véhicules utilitaires

Permet de séparer et déposer les ensembles de roues jumelées sur les véhicules utilitaires.
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
  • Le sel, les semelles (des épandeurs) impliquent que les surfaces sont exposées en permanence à des conditions difficiles, ce qui entraîne évidemment une corrosion importante. De plus, les véhicules de chantier s'enfoncent souvent dans la boue jusqu'à l'essieu. Par conséquent, les roues jumelées se corrodent entre elles et/ou sur le moyeu de la roue. Le démontage est alors généralement très fastidieux et couteux en temps.

  • Le kit de démontage offre une solution très simple, mais très efficace. À l'aide des supports spéciaux et de la broche (prévue pour une clé à chocs), les deux jantes sont séparées l'une contre l'autre.

  • Dans la plupart des cas, la jante arrière peut être retirée en appuyant sur le tambour de frein.

  • Idéal également comme outillage de bord ou pour le service de dépannage.

  • La livraison inclut également deux douilles de centrage des roues, qui protègent les boulons de roue, facilitent le montage des roues et permettent de maintenir le tambour de frein en place dans le cas de freins à tambour.


Contenu de la livraison


  • 1 x support de joue de jante, Ø43 mm

  • 1 x broche avec entraînement hexagonal, taille 22

  • 1 x élément de pression, taille 1, Ø48 mm

  • 1 x élément de pression, taille 2, Ø50 mm

  • 2 x jeux de douilles de centrage de roue, M22 x 1,5, 2 pièces