Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de dispositif antichute Elastico W1003 3 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de dispositif antichute Elastico W1003 3 pièces

Kit complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif antichute mobile avec une longe de 15 m et une boîte de rangement
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
Harnais de sécurité


  • Liberté de mouvement maximum et très agréable à porter grâce au matériau élastique du harnais à l'arrière et dans la zone de l'épaule

  • Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés

  • Le harnais de sécurité a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg


Coulisseau antichute


  • Le dispositif antichute glisse librement dans le sens de la montée et se bloque automatiquement en cas de chute

  • Avec une corde Kernmantle robuste et flexible de 11 mm

  • Le dispositif antichute a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton avec blocage vissé

  • Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton à blocage vissé de la longe

  • Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant
Article ni repris, ni échangé.