Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de dispositif antichute W1000
Kit de dispositif antichute W1000 - 1
Kit de dispositif antichute W1000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de dispositif antichute W1000

3 pcs. Kit complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif antichute mobile avec une longe de 15 m et une boîte de rangement
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
  • Testé et approuvé jusqu'à 140 kg

  • Dans un coffret de rangement
Indication
  • Si les deux boucles thoraciques sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton avec blocage vissé.

  • Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton avec blocage vissé du dispositif de fixation.

  • Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'un dispositif de fixation, le poids de l'utilisateur du dispositif de fixation est déterminant.