- Résiste à l'huile et au carburant
- Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire
- Matériau plastique robuste
Contenu de la livraison :
1 entonnoir en plastique ∅ 50, h=60 mm
1 entonnoir en plastique ∅ 70, h=75 mm
1 entonnoir en plastique ∅ 90, h=90 mm
1 entonnoir en plastique ∅ 115, h=100 mm
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!