Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces
Jeu d'outils pour le démontage des rotules autour de l'essieu.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Version particulièrement robuste et forgée avec 4 fourches interchangeables
- Les fourches extra-fines et la tête de pression plate sur l'unité de base permettent le placement de l'extracteur même lorsque l'accès est difficile
- Avec une broche centrale pour une largeur d'ouverture réglable en continu de 25 à 90 mm. La cavité ovale au niveau du point de contact de la broche de pression assure un guidage sûr
- La broche de pression à filetage trapézoïdal est pourvue de deux entraînements, ce qui permet l'entraînement entre ou à l'intérieur des mors, en fonction de l'espace disponible. L'utilisation d'une clé à chocs donne également une impulsion de frappe particulièrement efficace
- Très large gamme d'applications pour la quasi-totalité des voitures, camionnettes et véhicules utilitaires légers
Contenu de la livraison :
- 1 unité de base avec broche de pression centrale à filetage trapézoïdal
- 4 fourches 24 – 27 – 31 – 36 mm
- Application universelle pour la crémaillère, le tirant et les rotules de suspension
- Particulièrement adapté aux nouveaux modèles avec essieux multidirecteurs en aluminium. Les rotules y sont souvent très larges et rapprochés, par ex. sur les véhicules VW, Audi, BMW et Mercedes Benz
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!