Kit d'extraction de roulement de roue
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extraction de roulement de roue
Assortiment complet pour le montage et le démontage de roulement de roue ainsi que pour le montage des moyeux de roues.
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
- Grand nombre de douilles et de disques de pression garantissant une grande couverture d'emploi
- Centrage précis et sûr de tous les composants lors des phases de mise en œuvre
- Montage sans dommage grâce à la construction spécifique des outils :
- Montage des roulements = pression sur la cage externe/Montage des moyeux de roues = pression sur la cage interne du roulement
- Utilisation optimale aussi en association avec une presse d'atelier pour roulement de roue / silent bloc / douille / bague, etc.
- Utilisation avec l'axe fileté M20 (dans l'assortiment) ou en option avec le vérin à piston creux 17T 1952004090 (broche longue nécessaire)
Contenu de la livraison
- 1 x axe M20 avec entraînement hexagonal, taille 24, L= 300 mm
- 1 x écrou M20 avec butée à bille, entraînement six pans de 30 mm, L= 50 mm
- 1 x écrou M20 sans roulement
- 1 x unité d'entraînement avec centreur
- 5 x douilles de pression, diamètre intérieur 70, 75, 80, 85, 90 mm, avec fenêtre de visualisation
- 1 x plateau épaulé pour douille de pression, diamètre 70 + 75 + 80 mm
- 1 x plateau épaulé pour douille de pression, diamètre externe 85 + 90 mm
- 14 x plateaux de pression, diamètre 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85 mm
- 12 x douilles de pression/centrage, diamètre extérieur 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48 mm
- 1 x douille de pression pour presse d'atelier, diamètre 50 mm
<BR><BR>Article ni repris, ni échangé
Domaine d'application
Utilisation universelle pour VL et VU
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!