Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'extracteurs pour roulements hydrauliques 10 tonnes
Ensemble polyvalent comprenant 22 pièces, avec 8 combinaisons possibles pour l'extraction de roulements.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Broche hydraulique 10 tonnes
Effort minime requis pour exercer une pression jusqu'à 10 tonnes
L'axe et le boulon restent stables pendant la rotation de la broche
Empêche tout serrage incorrect de la broche, pour un fonctionnement optimal et une longue durée de vie
.Broche solide spécialement conçue pour offrir d'excellentes performances, et une durée de vie et une fiabilité supérieures.
Polyvalente
8 combinaisons possibles : Deux ou trois griffes de 100, 150 ou 200 mm.
Deux dispositifs d'extension (5 à 35 mm) pour une plus grande adaptabilité aux différentes tâches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!