Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 1
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 2
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 3
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 4
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 5
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 6
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 7
Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit principal de douilles pour bougies de préchauffage universel Universel

30 pièces. Gamme de produits pour l'extraction et la dépose professionnelles des bougies de préchauffage.

  • Largeur: 390 mm
  • Hauteur: 90 mm
  • Longueur: 500 mm
  • Poids du produit (par pièce): 5390 g
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
Art. N° Largeur Hauteur Longueur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952003200
390 mm 90 mm 500 mm 5390 g
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
  • Comprend des outils pour le guidage précis et un foret spécial TiN à 4 facettes qui ne se décentre pas dans le matériau lors du perçage.

  • Avec le taraud d'origine, le filetage dans la culasse est précisément retaillé juste avant la dépose de la bougie de préchauffage

  • Dépose en toute sécurité des bougies de préchauffage avec la tige de traction et le poids de frappe provenant du kit de base

  • A titre d'alternative au kit principal, tous les composants du kit sont également disponibles sous la forme de 4 modules ; le kit de base est toujours nécessaire pour les 3 modules individuels en fonction du filetage des bougies de préchauffage