Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie
11 pièces. Pour extraire les injecteurs de la culasse sans démontage partiel de l'injecteur
- Poids du produit (par pièce): 4800 g
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Dépose en douceur de l'injecteur, car les points de départ les plus robustes sont manquants
- Pour les injecteurs avec entrée de conduite d'injection latérale, l'injecteur peut être tiré vers le haut et en même temps tourné dans le siège à l'aide de la poignée
- Des forces plus puissantes qu'avec le marteau à inertie de 1,4 kg sont nécessaires dans seulement 15 % des cas
Contenu de la livraison
- 1 x marteau à inertie 1,4 kg
- 1 x tige coulissante courte
- 1 x tige coulissante longue
- 1 x adaptateur
- 1 x poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M12
- 1 x poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M14
- 1 x adaptateur fileté M14 x M18x1,5
- 1 réducteur M18x1,5 x M12
- 1 x crochet simple VAG
- Injecteurs à solénoïde
- Injecteurs piézoélectriques
- Injecteurs pompes VAG TDI
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!