Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit feuilles abrasives segmentées, acier inoxydable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit feuilles abrasives segmentées, acier inoxydable

Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable
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
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou pneumatiques



Vitesse périphérique max. de 80 m/s



Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Tissu robuste en coton-polyester mélangés



Porte-disque en toile de verre



Toile abrasive (zirconium)


  • Longue durée de vie

  • Taux élevé d'enlèvement du matériau

  • Auto-affûtage
Indication

Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière lors du meulage. Toujours porter une protection faciale appropriée lors du meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée. Stockage correct du disque : A sec, à une température ambiante de +20 °C.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)