Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble de poignées de porte CAMELIA 195
Ensemble de poignées de porte CAMELIA 195 - 1
Ensemble de poignées de porte CAMELIA 195 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble de poignées de porte CAMELIA 195

Béquille sans ressort
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
  • Béquille sur grande plaque emboutie

  • Poignée réversible

  • Pour serrure à carré de 7 mm et entraxe de 70 mm uniquement

  • Entraxe de fixation de 195 mm.

En aluminium


  • Alliage de 1ère fusion

  • Résistant à la corrosion

Finition argent


Ecologique


  • 100% recyclable

Pour portes d'épaisseur 40 mm


  • Universelle

Béquille sans ressort


  • S'adapte aux serrures à relevage